| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-163-191/18 Herst.-Nr.: 163-191/18 EAN/GTIN: 4000896162307 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.35 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | hz-class Unterklassen: | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | 100040 Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 18 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“ | Produktgruppe: | 163 | Netto-Gewicht (kg): | 2.35 kg | Länge: | 342 mm | Abmessungen / Länge: | 342 mm x 172 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Ordnungssystem Größe: | 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L | Zubehör: | 165-L | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Stückliste: | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-21 | 900-22 | 900-24 | 900-27 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920 | Abtrieb: | Außen-Sechskant-Tractionsprofil | Produktempfehlung: | 165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M | 5122-3CT | Ersatzteil: | 163-191L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045026 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten hazet, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| |