Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-181/17 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 17-teilig ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-181/17
163-181/17
163-181/17
163-181/17
Artikel-Nr.:
     C1156-163-181/17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-181/17
EAN/GTIN:
     4000896162345
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 3/8" | 3/8Zoll | 3/8 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Bit | Bits | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 3/8" | 3/8Zoll | 3/8 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Bit | Bits | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-181/17
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
17
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.21 kg
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
880-10 | 880-11 | 880-12 | 880-13 | 880-14 | 880-15 | 880-16 | 880-17 | 880-18 | 880-19 | 880-21 | 880-22 | 8816HP | 8820 | 8821-3 | 8821-6 | 8821-10
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-181L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 136,68* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.