Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-172X50
163-172X50
163-172X50
163-172X50
163-522X50;163-130L;163-172X50
Artikel-Nr.:
     C1156-163-172X50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-172X50
EAN/GTIN:
     4000896154692
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
  • 1 Kleinteilefach
  • H 33 x B 172 x T 50 mm
  • Für Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179 N(X) ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 W ∙ 179 N W
  • Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
  • Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179 N(X) ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 W ∙ 179 N W empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522 x 40 bzw. 163-522 x 50
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm x 33 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaum Leer- und Fülleinlage
Produktgruppe:
163F
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Länge:
172 mm
Abmessungen / Länge:
172 mm x 50 mm x 33 mm
Ordnungssystem Größe:
172 x 50 mm
Produktempfehlung:
197-3 | 112/11 | 180-38 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.