Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaumeinlage ∙ leer 163-130L ∙ L x B x H: 342 mm x 172 mm x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-130L
163-130L
163-130L
163-130L
163-130L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-130L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-130L
EAN/GTIN:
     4000896153589
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

2-Komponenten Weichschaumeinlage ∙ leer

  • Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
  • Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaumeinlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Weitere Informationen:
CrossReference:
1500 E-N L
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | Leerfach | Weichschaum | Einlage
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Einzel- und Ersatzteile | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Weichschaumeinlage | Leerfach | Weichschaum | Einlage | 1500 E-N L | 163-130L
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaum Leer- und Fülleinlage
Produktgruppe:
163F
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm x 33 mm
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Verwendung:
0-2700-163/296
Produktempfehlung:
197-3 | 112/11 | 180-38 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.