Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-102/27 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil ∙ Anzahl Werkzeuge: 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-102/27
163-102/27
163-211/20;163-407/35;163-98/17;163-100/13;163-101/9;163-102/27;163-119/23;163-186/16;163-224/57;163-297/26;163-99/18;163-424/9;163-546/12;163-224L;163-98L;163-297L;163-407L;163-424L;163-211L;163-101L;163-100L;163-99L;163-102L;163-119L;163-186L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-102/27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-102/27
EAN/GTIN:
     4000896145935
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.13 kg
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 26
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
26
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
4.13 kg
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Stückliste:
900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-23 | 900-24 | 900-26 | 900-27 | 900-28 | 900-30 | 900-32 | 900-34 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 920
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-102L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 228,02* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.