Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennbleche 161T-395X60/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161T-395X60/5
161T-395X60/5
Artikel-Nr.:
     C1156-161T-395X60/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161T-395X60/5
EAN/GTIN:
     4000896226931
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Anwendung:
Rasterelemente zur beliebigen Unterteilung der Schubladen

  • Trennbleche, 5-teilig, für flache Schublade
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 N(X) ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL und Werkbank Assistent 179 N W
  • L 395 x H 60 mm
  • Für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161T-Z
Verwendung:
179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NW-7 | 179NW-7/230 | 179NW-8/244 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-7/136 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-8 | 179NX-8/244 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321 | 179NXXL-7 | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-8
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109205
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Koffer Werkzeug- Kunststoff-,Kunststoff-Koffer,Kunststoffwerkzeugkoffer,Werkzeugkoffer,Einteilungsset für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.