| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-161T-347X120/5 Herst.-Nr.: 161T-347X120/5 EAN/GTIN: 4000896120765 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Rasterelemente zur beliebigen Unterteilung der Schubladen - Trennbleche, 5-teilig, für hohe Schublade
- Für Werkstattwagen Assistent 177 und Werkbank Assistent 177 W
- L 347 x H 120 mm
- Für HAZET Assistent
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 2.5 kg
- Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | hz-class Unterklassen: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Bezeichnung Produktgruppe: | ZubehörFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 161T-Z | Netto-Gewicht (kg): | 2.5 kg | Verwendung: | 177-6 | 177-7 | 177-7/120 | 177-7/121 | 177-7/217 | 177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | Produktempfehlung: | 179N-8-2700/296 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109205 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |