Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennblech Satz 161T-179NXL/5H ∙ 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161T-179NXL/5H
161T-179NXL/5H
Artikel-Nr.:
     C1156-161T-179NXL/5H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161T-179NXL/5H
EAN/GTIN:
     4000896226962
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Trennblech Satz, 5-teilig, für hohe Schublade
  • Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179NXL
  • L 688 x H 118 mm
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schubladenunterteilung | Schublade | Unterteilung | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör
Schluesselworte:
Werkzeug Satz / Sortiment | Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Schubladenunterteilung | Schublade | Unterteilung | Materialwagenzubehör | Montagewagen | Zubehör | 161T-179NXL/5H
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NXL-Z
Verwendung:
179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-7/265 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321
Produktempfehlung:
179NXL-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.