Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Anti-Rutschmatte 161-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161-1
161-1
Artikel-Nr.:
     C1156-161-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161-1
EAN/GTIN:
     4000896058884
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte

Anwendung:
Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade

  • Anti-Rutschmatte
  • Für Werkstattwagen Assistent 168 ∙ 169 N ∙ 174 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 178 und Werkbank Assistent 177 W
  • L 523 x B 348 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Verwendung:
177-6 | 177-7 | 177-7/120 | 177-7/121 | 177-7/217 | 177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | 178N-10 | 178N-10/141 | 178N-7 | 178N-7/147 | 178NK-3
Produktempfehlung:
166C | 179N-8-2700/296 | 180-34 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.