Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz TORX® 1557/21 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1557/21
1557/21
163-385/12;163-124/4;163-130L;163-181/17;163-182/9;163-184/6;163-225/6;163-257/4;163-95/8;163-121/4;163-122/3;163-185/5;163-191/18;163-220/13;163-222/13;163-226/4;163-227/3;163-229/7;163-259/14;163-264/5;163-265/6;163-266/6;163-292/8;163-296/7;163-299/8;163-96/3;163-97/6;2588-2/4;2588/10;2588/7;3088/4;3088/6;3488/10;3788/9;163-428/15;163-189/6;163-272/32;163-425/3;163-426/4;163-459/15;163-461/5;163-463/15;163-464/3;163-468/8;163-482/15;163-483/33;163-489/28;163-490/60;163-492/22;163-269/3;163-221/10;163-192/24;802TH/7;163-548/14;163-580/18;163-587/35;1520/29;4798-8/8;4798-9/6;4798-6/8;880/17;606N/6;855-1;1557/21;849;880N-1;882-1;880-2;882;900;1557/58;954N;900AZ;1557/29;885N;906;4910/13;880ZN-1;900Z;986/13;2588/19;3488/17;932/18;4760/6;953SPC;4915/15;1557/35;990/10;843-2/9;606N/12;1847-12/15;1847-128/2;1847-121/2;1847-122/2;1847-127/2;1847-124/2;1847-126/2;1847-123/2;1847-12;1847-125/2;1847-12/27;953HP;163-95L;163-97L;163-220L;163-96L;163-256L;163-568L;163-482L;163-225L;163-221L;163-483L;163-325L;163-121L;163-468L;163-122L;163-192L;163-492L;163-266L;163-459L;163-181L;163-182L;163-490L;163-272L;163-587L;163-191L;163-334L;163-335L;163-464L;163-257L;163-184L;163-124L;163-461L;163-223L;163-185L;163-489L;163-359L;163-352L;163-358L;163-269L;163-354L;163-463L;163-226L;163-227L;163-292L;163-229L;163-356L;163-357L;163-351L;163-355L;163-348L;163-336L;163-299L;163-422L;163-340L;163-580L;163-264L;163-296L;163-342L;163-265L;163-353L;163-345L;163-349L;163-428L;163-259L;163-425L;163-529L;163-426L;163-385L
Artikel-Nr.:
     C1156-1557/21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1557/21
EAN/GTIN:
     4000896003822
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 21
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
21
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Satz TORX®
Produktgruppe:
1557
Netto-Gewicht (kg):
2.2 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
355 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
880-E5 | 880-E6 | 880-E7 | 880-E8 | 880-E10 | 880-E11 | 880-E12 | 880-E14 | 8802-T15 | 8802-T20 | 8802-T25 | 8802-T27 | 8802-T30 | 8802-T40 | 8802-T45 | 8802-T50 | 8816HP | 8815 | 8820 | 8821-3 | 8821-6
Produktempfehlung:
163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 808/7
Ersatzteil:
885KL | 165-L | 163-348L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 3/8 zoll knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 242,78* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.