Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Basis Sortiment für VW AUDI 0-2500-163/242 ∙ Anzahl Werkzeuge: 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-2500-163/242
0-2500-163/242
Artikel-Nr.:
     C1156-0-2500-163/242
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-2500-163/242
EAN/GTIN:
     4000896196890
Suchbegriffe:
Quergriff
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Anzahl Werkzeuge: 242
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Anzahl Werkzeuge:
242
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-2500-Satz
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
163-367/31 | 163-369/104 | 163-370/9 | 163-371/7 | 163-372/25 | 163-373/39 | 163-374/27
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet quergriff, quergriff, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.176,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,81*
€ 2.674,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,39*
€ 2.649,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,22*
€ 2.614,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,59*
€ 2.591,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,30*
€ 2.589,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.