| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-50590 Herst.-Nr.: 50590 EAN/GTIN: 4026700505900 |
| | |
|
| | |
| UHU Luftentfeuchter Ambiance. Beugt Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vor. Spezielles Luftzirkulations-System. Einfach nachfüllbar mit leistungsstarkem Tab - geruchsneutral oder mit dezentem Duft. Ideal geeignet für Wohnräume, Schlaf- und Badezimmer, Toiletten, etc. Wirkungsweise: ca. 2-3 Monate in Räume bis 10 m³. Originalpackung mit 100 g. Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Ambiance | Artikelbezeichnung: | Luftentfeuchter | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHS: | GHS07 | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |