| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-50465 Herst.-Nr.: 50465 EAN/GTIN: 4026700504651 |
| | |
|
| | |
| UHU GLUE ROLLER PERMANENT. Ohne Lösungsmittel. Schnell, sauber und exakt. Produktverwendung: klebt Papier, Karton und Fotos untereinander und auf vielen glatten Oberflächen. Permanent, für dauerhafte Verbindungen. Material Gehäuse Roller: besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff. Mit Bandstraffer und integrierter Kappe, die als Bandschutz und Standhilfe dient. Bandgröße (L x B): 9,5 m x 6,5 mm. Gehäusefarbe: gelb. Blister. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kleberoller | Beschreibung der Besonderheiten: | schnell, sauber und exakt, klebt Papier, Karton und Fotos untereinander und auf vielen glatten Oberflächen | nachfüllbar: | Nein | auswaschbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | GLUE ROLLER PERMANENT | Länge des Bandes: | 9,5 | Gehäusefarbe: | gelb | Breite des Bandes: | 6 | Produktverwendung: | Papier, Karton und Fotos | wieder ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |