Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Creativ´ MOOSGUMMI & FLEXIBLE MATERIALIEN,farblos,Tube m.33ml,Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU Creativ´ MOOSGUMMI & FLEXIBLE MATERIALIEN,farblos,Tube m.33ml,Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-47195
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47195
EAN/GTIN:
     4026700471953
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU Creativ Spezialklebstoff MOOSGUMMI & FLEXIBLE MATERIALIEN. Farblos, geruchsarm, wird nicht spröde, gute Soforthaftung. Produktverwendung: Moosgummi und andere flexible Materialien, wie Leder, Gummi, Weichschaumstoff. Behälterart/-inhalt: Tube mit 33 ml. Infokarte.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
MOOSGUMMI & FLEXIBLE MATERIALIEN
Masse:
25
Produktverwendung:
Moosgummi, flexiblen Materialien
Artikelbezeichnung:
UHU Creativ´
Beschreibung der Besonderheiten:
farblos, geruchsarm, wird nicht spröde, gute Soforthaftung
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H315 Verursacht Hautreizungen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.