| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-47085 Herst.-Nr.: 47085 EAN/GTIN: 4026700470857 |
| | |
|
| | |
| UHU Luftentfeuchter Nachfüllbeutel ORIGINAL Neutral. Entziehen der Raumluft mittels einen hochwirksamen Granulats die überschüssige Feuchtigkeit. Regulieren die Luftfeuchtigkeit in Räumen selbsttätig. Vermeiden Korrosion, Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche. Ganzjährig einsetzbar. Mit Ausgusslasche zum einfachen Entleeren. Sauber und sicher. Für Räume bis 100 m³. Nachfüllbeutel mit 1000 g. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | ORIGINAL Neutral | Artikelbezeichnung: | Luftentfeuchter Nachfüllbeutel | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |