Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Dose mit 645 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Dose mit 645 g
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Dose mit 645 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46095
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46095
EAN/GTIN:
     4026700460957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG. Universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen; elastische Klebeverbindung, hohe Endfestigkeit, wasserbeständig; stark und sauber; permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien; temperaturbeständig von -15°C bis +70°C. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Dose mit 645 g.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Nein
Masse:
645
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
FLÜSSIG
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dose
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen
Artikelbezeichnung:
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.