Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Präsenzmelder mit Kontantlichregelung, Halle, AP, weiß, 120x78mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Präsenzmelder mit Kontantlichregelung, Halle, AP, weiß, 120x78mm, IP54
KNX Präsenzmelder mit Kontantlichregelung, Halle, AP, weiß, 120x78mm, IP54
KNX Präsenzmelder mit Kontantlichregelung, Halle, AP, weiß, 120x78mm, IP54
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG6354-0019
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG6354-0019
EAN/GTIN:
     4042811220716
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen. Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung). Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus. Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS. Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen. Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54).Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich). Softwarefunktionen KNX: Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich. 2 Logikgatter. Erfassungswinkel: 360 Grad. Öffnungswinkel: 180 Grad. Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential). Montagehöhe: 4 - 14 m. Optimale Montagehöhe: 12 m. Zeiteinstellung: 60 s - 255 min. Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot. Anzahl der Zonen: 1416. Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux. Schutzart: IP 54. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abmessungen: 124 x 65 mm (Durchm. x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
18 m
Max. Reichweite frontal:
18 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
36 m
Erfassungswinkel vertikal:
180 °
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der binären Eingänge:
0
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
255 min
Funk bidirektional:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder merten, präsenzmelder, Bewegungsmelder, Kontantlichtregelung, Lichtregelung, Energie sparen, Energiemanagement, Engergieeffizient, Halle, Lager, hohe Decke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.