Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Digitales Raumthermostat
>
Artikel
KNX Multi-Touch Pro, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG6215-0310
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG6215-0310
EAN/GTIN:
4042811198916
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Für System M. Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbarxx ETS-Gerätefunktionen -Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche. Näherungsfunktion Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar. Gestenfunktion Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten. Reinigungsmodus Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt. Hintergrundbeleuchtung anpassen. Bildschirmschoner einstellen. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX Steuerungseinheit/Taster Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung. Funktionen Raumtemperaturregler Reglertyp 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang Stetig im Bereich 0-100% oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode -Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen. Betriebsarten Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion. Bedienung Touch Display. Zubehör Demontageschutz MEG6270-0000. Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790. Hinweis Prorammierbar mit ETS4 und höher. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Status-LED:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Präsenztaster:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Montageart:
Unterputz
IR-Sensor:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
32
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
Digitaler Raumtemperaturregler
,
Digitales Raumthermostat
,
EIB-Controller
,
KNX-Controller
,
EIB Raumtemperaturregler
,
EIB-Raumthermostat
,
KNX Raumtemperaturregler
,
KNX-Raumthermostat
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Touch Display
,
Touchdisplay
,
analoger klimaregler
,
KNX
,
EIB
,
INSTABUS
,
Sensoren
,
System M
,
KNX Taster
,
Raumbediengerät
,
Heizung
,
Raumcontroller
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 202,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC WinCC RT V8.0 512 PowerTags
Siemens
6AV63812BD080AX0
€ 3.965,30*
Zubehör
Demontageschutz KNX Tastsensor Pro und KNX Multi-Touch Pro
Merten
MEG6270-0000
€ 20,08*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach gold M-Plan
Merten
MEG4010-2341
€ 28,71*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach Kristallweiß M-Plan
Merten
MEG4010-2320
€ 28,75*
Zubehör
Echtglasrahmen 2fach Kristallweiß M-Plan
Merten
MEG4020-2320
€ 50,17*
Zubehör
eConfigure KNX lite Grafisches Inbetriebnahmetool
Merten
LSS900100
€ 537,44*
Zubehör
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display
Merten
MEG5775-0003
€ 21,65*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Buche, M-PLAN
Merten
MEG4051-3470
€ 28,77*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
Merten
MEG4051-3473
€ 28,82*
Zubehör
Holzrahmen, 2fach, Buche, M-PLAN
Merten
MEG4052-3470
€ 50,25*
Zubehör
Holzrahmen, 2fach, Kirsche, M-PLAN
Merten
MEG4052-3472
€ 50,25*
Zubehör
Holzrahmen, 2fach, Walnuss, M-PLAN
Merten
MEG4052-3473
€ 50,30*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, polarweiß glänzend
Merten
514119
€ 7,48*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
Merten
515125
€ 5,02*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach, aluminium
Merten
486160
€ 8,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.