Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Bewegungsmelderaufsatz
>
Artikel
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, aktivweiß glänzend, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5710-0325
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5710-0325
EAN/GTIN:
4042811163945
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Für System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wirdxx Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Halogenfrei:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Farbe:
weiß
Ausführung:
Präsenzmelder
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Max. Einschaltdauer:
30 min
Min. Einschaltdauer:
10 s
Montagehöhe:
1.1 m
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 180.0 °
HLK-Ansteuerung:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebsartenschalter:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Vernetzbar:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
Bewegungsmelderaufsatz
,
Präsenzmelder
,
präsenzmelder merten
,
automatik schalter
,
Automatik-Schalter Aufsatz
,
Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem
,
Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem
,
Bewegungsmelder-Sensor
,
Bewegungssensor
,
Bewegungswächter-System
,
Dual-Bewegungsmelder
,
Einbruchmelder
,
Funk-Bewegungsmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Infrarotmelder
,
Innenraummelder
,
Komfort-Aufsatz
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Raum-Überwachungsgerät
,
Sensor
,
Sensor für Automatikschalter
,
Sensor-Aufsatz
,
Standard-Aufsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 44,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
Merten
389125
€ 2,17*
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
Merten
389119
€ 2,12*
Zubehör
DALI-Steuerungs-Einsatz
Merten
MEG5185-0000
€ 110,51*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach gold M-Plan
Merten
MEG4010-2341
€ 28,82*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach Kristallweiß M-Plan
Merten
MEG4010-2320
€ 28,84*
Zubehör
Elektronik-Schalt-Einsatz
Merten
MEG5151-0000
€ 55,59*
Zubehör
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5152-0000
€ 65,48*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Buche, M-PLAN
Merten
MEG4051-3470
€ 28,79*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
Merten
MEG4051-3473
€ 28,88*
Zubehör
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Merten
MEG5165-0000
€ 63,87*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, aktivweiß glänzend
Merten
514125
€ 7,32*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, aluminium
Merten
476160
€ 11,21*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, anthrazit
Merten
476114
€ 8,37*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, polarweiß
Merten
476119
€ 7,57*
Zubehör
M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, polarweiß glänzend
Merten
514119
€ 7,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.