| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG5227-6036 Herst.-Nr.: MEG5227-6036 EAN/GTIN: 4042811200077 |
| |
|
| | |
| Für System Design. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System Design MEG5121-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System Design MEG5123-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System Design MEG5129-60xx Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Edelstahl | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Symbole für Wippen, Taster Wippe, Wippe, taster wippe edelstahl, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung |
| | |
| |