| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG4849-1419 Herst.-Nr.: MEG4849-1419 EAN/GTIN: 4042811167370 |
| |
|
| | |
| Set besteht aus: -Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M. Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M. Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung. Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A. Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden. Einsatz ohne Krallenbefestigung. Lieferumfang: Ohne Rahmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behindertenelement, Schaltermaterial, Toilettenrufset |
| | |
| |