Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägauslass mit Schriftfeld, Anthrazit, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägauslass mit Schriftfeld, Anthrazit, System Design
Schrägauslass mit Schriftfeld, Anthrazit, System Design
Schrägauslass mit Schriftfeld, Anthrazit, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4540-6034
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4540-6034
EAN/GTIN:
     4042811196974
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik. Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen. Zu komplettieren mit: Blindeinschub Systemm, System Design, System Fläche 464380. Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig Systemm, System Design, System Fläche 464391. Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig Systemm, System Design, System Fläche 464392. Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig Systemm, System Design, System Fläche 464393. Einschub für BNC/TNC-Buchsen Systemm, System Design, System Fläche 464395. Einschub für Twinax-Buchsen Systemm, System Design, System Fläche 464397. Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5 Systemm, System Design, System Fläche 464399. Einschub für Steckverbinder Modular Jack Systemm, System Design, System Fläche 464398. Einschub für Audio-Steckbuchse XLR Systemm, System Design, System Fläche 464390. Einschub für Audio-Stecker XLR Systemm, System Design, System Fläche 464389. Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder Systemm, System Design, System Fläche 464387. Einschub für IBM-Stecker Systemm, System Design, System Fläche 464379. Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen Systemm, System Design, System Fläche 464386. Einschub für ACO-Einbaudosen Systemm, System Design, System Fläche 464396. Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts Systemm, System Design, System Fläche 464394. Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C Systemm, System Design, System Fläche 464383. Einschub für Duplex SC Systemm, System Design, System Fläche 464381. Einschub für Reichle & De-Massari Systemm, System Design, System Fläche 464384. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000. Lieferumfang: Ohne Einschübe. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Auslassrichtung:
schräg
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.