Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR
Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR
Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3965-8029
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3965-8029
EAN/GTIN:
     4042811179960
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
kanaleinführung merten
leitungseinführung
Für Kanäle 15x15 mm. Lieferumfang: 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung: (10x), lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschieber
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Anbauverbindungsstutzen, Diaphragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.