| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3951-0000 Herst.-Nr.: MEG3951-0000 EAN/GTIN: 4042811180287 |
| |
|
| | |
| Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube. Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V. Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80xx, SCHLAGFEST 378075. Lieferumfang: 1 VE enthält 1 Stück. Ausführung: (1x), rot. Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Fassung: | E14 | Nennstrom: | 0,004 A | Nennstromaufnahme: | 4 mA | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Nennspannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 rot, led e14, led e14 merten, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung |
| | |
| |