Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3760-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3760-0000
EAN/GTIN:
     4042811144838
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Schalter UP-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Card-Schalter System M 3156xx, 3154xx Card-Schalter mit Schriftfeld System Design MEG3854-60xx Card-Schalter System Fläche 3153xx Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster. Ausführung: 6 A, AC 250 V.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schließer
Rückmeldekontakt:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Polzahl:
1
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, unterputzschalter ip 20, taster up-einsätze, merten unterputzschalter, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.