| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3150-0000 Herst.-Nr.: MEG3150-0000 EAN/GTIN: 4042811144685 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Kontakte: | 1 Schließer | Rückmeldekontakt: | nein | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Beleuchtung: | nein | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Gerätebreite: | 73 mm | Gerätehöhe: | 73 mm | Gerätetiefe: | 37 mm | Polzahl: | 1 | Mit Signallampe: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: merten wipptaster, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| |