| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-689702 Herst.-Nr.: 689702 EAN/GTIN: 4011281692606 |
| |
|
| | |
| Abzweigklemme bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen in den Farben gelb und weiß mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mmxx Für die Verdrahtung der gelb/weißen Adern des Buskabels. Farbe: gelb/weiß. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Anschluss-/Abzweigklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschluss-/Abzweigklemme, Anschlussklemme, Busankopplerklemme, Busanschlussklemme, Busklemme, Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme, Klemmblockverbinder, Klemme, Systemzubehör, Verbinder-Klemme |
| | |
| |