| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-619525 Herst.-Nr.: 619525 EAN/GTIN: 4042811044138 |
| |
|
| | |
| Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Transparent: | nein | Funk bidirektional: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |