| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-616819 Herst.-Nr.: 616819 EAN/GTIN: 4042811092795 |
| |
|
| | |
| Im Design System M. Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst . Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX: Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang: Stetig im Bereich 0xx100% oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode: -Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang. 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar. Ventilschutz, Regelung sperren. Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber). Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen. Ausgangsspannung: 5 V (SELV). Ausgangsstrom: max. 0,8 mA. Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5m, Fernfühler max. 50 m. Zubehör: Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Montageart: | Unterputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | nein | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Display: | nein | Anzahl der binären Eingänge: | 4 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | nein | Externe Fühler: | ja | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Präsenztaster: | ja | Parallel-Betrieb möglich: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Busankopplung: | ja | Funk bidirektional: | nein | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Min. Tiefe der Gerätedose: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumthermostat merten, analoger klimaregler, eib-taster 4f, Bussystem-Raumtemperaturregler, Objektregler, RTR, Stetigregler, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| |