| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-550619 Herst.-Nr.: 550619 EAN/GTIN: 4011281667000 |
| |
|
| | |
| Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden. Zu komplettieren mit: ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00xx ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 1fach MTN5510-1119. ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 2fach MTN5510-1219. ARGUS Präsenz Slave MTN5570-1019. KNX ARGUS Präsenz Basic 6307xx KNX ARGUS Präsenz 6308xx KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger 6309xx Farbe: polarweiß. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Aufputzgehäuse Präsenzmelder | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Gehäuseteile Bewegungsmelder, automatik schalter, Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Eckwinkel, Erfassungsblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Funkmodul, Handsender für Bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, Innenbewegungsmeldereinsatz, Mastbefestigung, Relais, Schutzgitter, System-Einsatz |
| | |
| |