Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. f. Fußbodentemperaturregler-Eins. m. Schalter, Antikmessing, Sys. Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralpl. f. Fußbodentemperaturregler-Eins. m. Schalter, Antikmessing, Sys. Fl.
Zentralpl. f. Fußbodentemperaturregler-Eins. m. Schalter, Antikmessing, Sys. Fl.
Zentralpl. f. Fußbodentemperaturregler-Eins. m. Schalter, Antikmessing, Sys. Fl.
Artikel-Nr.:
     C1154-537543
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     537543
EAN/GTIN:
     4011281883400
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Fußbodenheizungsreglerabdeckung
Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit: Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter 537100. Material: Metall. Farbe: Antikmessing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige Kennzeichnung
Verwendung:
Thermostat
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Messing
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.