| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-537443 Herst.-Nr.: 537443 EAN/GTIN: 4011281883356 |
| |
|
| | |
| Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01. Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Thermostat | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Messing | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung messing, Bedienflächen, Heizung, System Fläche |
| | |
| |