Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 24 V
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 24 V
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 24 V
Artikel-Nr.:
     C1154-536401
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     536401
EAN/GTIN:
     4011281668557
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen). Mit thermischer Rückführung. Nennstrom Heizen: 10 (4) A. Nennstrom Kühlen: 5 (2) A. Kontakt: Wechsler. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347xx, 5362xx, System Fläche 5374xx Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung: AC 24 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
5 °C
Messbereich oberer Wert:
30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Wechsler
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
37 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.