Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44
Artikel-Nr.:
     C1154-515990
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     515990
EAN/GTIN:
     4042811025694
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg 1
Mit dem Dichtring können Systemm, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Dichtungsset
Breite:
67 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Schrägauslass/Einschübe, System M, System Design, System Fläche, schwarz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.