Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub für Sub-D-Steckv. 9-polig, schwarz, System M, System Design, Sys. Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschub für Sub-D-Steckv. 9-polig, schwarz, System M, System Design, Sys. Fl.
Einschub für Sub-D-Steckv. 9-polig, schwarz, System M, System Design, Sys. Fl.
Einschub für Sub-D-Steckv. 9-polig, schwarz, System M, System Design, Sys. Fl.
Artikel-Nr.:
     C1154-464391
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     464391
EAN/GTIN:
     4011281806904
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig. Zweite Öffnung ausbrechbar. Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646xx, 4649xx Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60xx Schrägauslass System Fläche, AQUADESIGN 4643xx Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
D-Subminiatur
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
42 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägauslass/Einschübe, System M, System Design, System Fläche, schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.