Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. f. Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt, polarweiß glänzend, Sys. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralpl. f. Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt, polarweiß glänzend, Sys. M
Zentralpl. f. Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt, polarweiß glänzend, Sys. M
Zentralpl. f. Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt, polarweiß glänzend, Sys. M
Artikel-Nr.:
     C1154-451219
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     451219
EAN/GTIN:
     4042811037697
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Steckdose:
Doppel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.