Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, polarweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, polarweiß glänzend, System M
Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-450519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     450519
EAN/GTIN:
     4042811037628
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.