Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe TPm lgr SysM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe TPm lgr SysM
Wippe TPm lgr SysM
Wippe TPm lgr SysM
Artikel-Nr.:
     C1154-399898
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     399898
EAN/GTIN:
     4011281253708
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
schalterabdeckung merten
Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen. Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden. Lieferumfang: 10 Schrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
3,2
Länge:
15 mm
Schraubsystem:
PlusMinus
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.