Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-156153 Herst.-Nr.: 396576 EAN/GTIN: 4011281239207 |
| |
|
| | |
| Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze. Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke. Achtung!. Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm. Zu komplettieren mit: LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Lieferumfang: Ohne Glimmlampe. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | sonstige | Fassung: | E10 | Mit Leuchtmittel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, fassung, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,89* | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,06* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,40* | € 2,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,41* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|