Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbole, rechteckig, neutral, rot-transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbole, rechteckig, neutral, rot-transp.
Symbole, rechteckig, neutral, rot-transp.
Symbole, rechteckig, neutral, rot-transp.
Artikel-Nr.:
     C1154-395900
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     395900
EAN/GTIN:
     4011281238804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Symbole für Wippen
Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt. Ausführung: neutral, rot-transp.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Symbole
Bedruckbar mit:
nicht zutreffend
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Mit ertastbarem Aufdruck:
nein
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsbogen, Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeld-Bogen, Beschriftungsschild, Beschriftungssoftware, Bezeichnungsmaterial für Schalterprogramm, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschild für Relais, Bezeichnungssystem, Einklemm-Beschriftungsfeld, Einlegeset, Einsteckstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Ersatzsymbol, Etikett, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsschild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5862*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0262*
€ 1,22118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7962*
€ 0,94748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7262*
€ 0,86418
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
395569
ab € 0,5862*
Ähnlich
Merten
395500
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.