| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-389825 Herst.-Nr.: 389825 EAN/GTIN: 4042811085933 |
| |
|
| | |
| Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 2 | Geeignet für Unterputz-Installation: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Transparent: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Breite: | 80,5 mm | Höhe: | 151,7 mm | Tiefe: | 10,1 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbauhöhe: | 0 mm | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 60 mm | Anzahl der Schaltereinsätze: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, merten rahmen 2fach aktivweiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Grosskombination, Kanalrahmen, Kleinkombination, Kombination, Kombinationsrahmen |
| | |
| |