Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend
1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend
1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     C1154-387319
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     387319
EAN/GTIN:
     4042811093228
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen. Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistetxx Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterputz-Installation:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
80,5 mm
Höhe:
222,9 mm
Tiefe:
10,1 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Anzahl der Schaltereinsätze:
3
Mit Montagerahmen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Grosskombination, Kanalrahmen, Kleinkombination, Kombination, Kombinationsrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.