Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M
Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M
Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-213519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     213519
EAN/GTIN:
     4042811041748
Suchbegriffe:
Rasier-Steckdose
Rasier-Steckdosen
Rasiersteckdose
Rasiersteckdosen
Zu komplettieren mit: Rasiersteckdosen-Einsatz 213300. Zu komplettieren mit: 1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898xx ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888xx M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788xx, 4848xx M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858xx M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668xx, 4768xx, 4868xx M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888xx, 5158xx M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878xx M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758xx Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Gerätebreite:
55,4 mm
Gerätehöhe:
127 mm
Gerätetiefe:
3 mm
Mit Einbaudose:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, Sicherheits-Rasierersteckdose, Steckdose, Wandsteckdose für Rasierer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.