| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-99 04 220 EAN Herst.-Nr.: 99 04 220 EAN EAN/GTIN: 4003773083405 |
| | |
|
| | |
| 99 04 220 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 315 g | Oberfläche: | glanzverzinkt | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 220 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, monierzange, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, Monirzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange |
| | |
| |