| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-99 00 280 Herst.-Nr.: 99 00 280 EAN/GTIN: 4003773014096 |
| | |
|
| | |
| 99 00 280 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 280 mm | Gewicht: | 455 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidenlänge: | 25 mm | Artikellänge: | 280 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, knipex flechterzange 280mm, spitzpinzette, spitzpinzette knipex, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |