| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-99 00 220 K12 Herst.-Nr.: 99 00 220 K12 EAN/GTIN: 4003773027812 |
| | |
|
| | |
| 99 00 220 K12 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm schmalem Kopf, speziell für Fliesenlegearbeiten. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 12,0mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 315 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Schneidenlänge: | 12 mm | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 220 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |