Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 90 PUK®-Säge 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 90
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 90
EAN/GTIN:
     4003773028321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
98 90 PUK®-Säge Tauchisolierte Säge mit Sägeblatt für Metall und Holz mit 25 Zähnen pro Zoll, auswechselbar. Sägeblatt-Länge: 150 mm. PUK® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Josef Haunstetter Sägenfabrik KG. - Sägeblatt-Länge: 150mm
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Sägeblattlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
174 g
Norm IEC:
IEC 60900
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Artikellänge:
240 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, puk®-sägen, puk-säge, puk
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 90 01
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.