Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 37 3/8" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8" 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 37 3/8"
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 37 3/8"
EAN/GTIN:
     4003773020677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
98 37 3/8" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Mit Doppelsechskant (12-kant). - Verbindungsvierkant: 3/8in - Durchmesser Wirkseite d max.: 18,7mm - Schlüsselweite S: 3/8in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
42 mm
Artikelnummer:
98 37 3/8"
EAN Code:
4003773020677
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8"
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8"
Masse:
31 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
31 g
Verbindungsvierkant:
3/8 in
Durchmesser Wirkseite:
18.7 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
42 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.