Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 37 1/2" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8" 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 37 1/2"
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 37 1/2"
EAN/GTIN:
     4003773020554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
98 37 1/2" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Mit Doppelsechskant (12-kant). - Verbindungsvierkant: 3/8in - Durchmesser Wirkseite d max.: 22,5mm - Schlüsselweite S: 1/2in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
45 mm
Artikelnummer:
98 37 1/2"
EAN Code:
4003773020554
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8"
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8"
Masse:
33 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
33 g
Verbindungsvierkant:
3/8 in
Durchmesser Wirkseite:
22.5 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
45 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", netzadapter, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.