| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 26 25 Herst.-Nr.: 98 26 25 EAN/GTIN: 4003773071730 |
| | |
|
| | |
| 98 26 25 Schraubendreher für Torx®-Schrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc.. - Größe: TX25 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | Schraubendreher für Torx®-Schrauben | Länge: | 185 mm | Artikelnummer: | 98 26 25 | EAN Code: | 4003773071730 | Produkt-Name: | Schraubendreher für Torx®-Schrauben | Hersteller-Produktbezeichnung: | Schraubendreher für Torx®-Schrauben | Masse: | 58 kg | AAC132f001001: | 80 mm | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Klingenlänge: | 80 mm | Griffausführung: | 2-Komponenten | Gesamtlänge: | 185 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 58 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Grifflänge: | 107 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Schraubendreher Größe: | TX25 mm | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 185 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, knipex torx-vde-schraubendreher, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 25, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo |
| | |
| |